※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径磨きブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79353060
品番
891-1366-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。
用途
バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ
材質
ステンレス撚線
全長(mm)
195
線径(Φmm)
0.15
外径(Φmm)
11.5
本数
撚り数:7本
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。