※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
内径清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79353069
品番
891-1371-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
36
線径(Φmm)
0.1
外径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
15
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。