※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
溝用バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79353078
品番
891-1305-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
2.2
全長(mm)
36
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
6
ブラシ寸法(mm)
16
注意
※右回転で使用してください