※製品画像
コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
小径・細孔・微細孔清掃ブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79353096
品番
891-1298-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
用途
細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
68
線径(Φmm)
0.09
外径(Φmm)
2.3
ブラシ寸法(mm)
25
注意
※右回転で使用してください