※商品画像

DWZ-05 ネジモグラソケット エンジニア 79353139 DWZ-05 ネジモグラソケット エンジニア 79353139 DWZ-05 ネジモグラソケット エンジニア 79353139

ネジモグラソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79353139 品番 DWZ-05
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質炭素鋼 全長(mm)29 質量(g)24 差込角(mm)9.5 先端径(mm)8 適合ねじ対辺5.0mmの六角穴付きボルト 先端長(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
舐めた六角穴付きボルトを外す

固着したボルトを外す際なめてしまったがこの工具の強度はバッグンであり確実に短時間でこのボルトを外すことができた

2025-08-15
用途:
バイクの整備
製造業

舐めてしまって歯が立たなかったボルトが、こちらのソケットで一発で回せました。とても助かりました。

2025-02-24
用途:
舐めてつぶれた六角穴付きボルトの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

車のオイルパンについているドレンプラグ、六角穴付きですが、
舐めてしまい、六角レンチがスルスル回ってしまい、オイル交換できず。
やむなく本商品にて取り外し無事オイル交換しました。
取り外しはあっさりで拍子抜けするほど一瞬で緩みました。
道具は神様を実感した瞬間です。

2024-12-16
用途:
T40、なめてしまった

下穴を掘ってみたり、いろいろやったが早くこれを買えばよかった。
最初は、まっすぐ入れてみたが食い込まず、インパクトに装着してから少し斜めに差し込むと一発で抜けました。助かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする