APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの 押しボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT-NO / NC, 1415NC RED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
79370858
品番
1415NC RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
仕様
イルミネーションなし
シリーズ
1400N
定格電圧
250Vac
接点構成
SPDT-NO/NC
ボタン色
赤
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)1415NCRED
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3@12Vdc