APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの トグルスイッチ
APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-(On), 5638A9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79371400
品番
5638A9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成
SPST
端子形状
はんだ
材質(アクチュエータ)
真鍮
機能動作
ON-OFF-(ON)
接触抵抗(Ω)
0.01
機械的寿命
100000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ長さ(mm)
11.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc