APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPDT, 8636A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79371436 品番8636A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。
この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。
ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。
オプションのシールフードも用意しています。
電気的寿命:30000回
絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc
金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意

仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8636A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする