APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, 9233CD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79371479 品番9233CD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

9000シリーズ小型スイッチ
Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。
これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。
黄銅ニッケルめっきブラシポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ
電気的寿命:250,000回
この製品群には以下が含まれます。
品番:119-3507119-3507は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ
品番:119-3513119-3513はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ
品番:332-846332-846はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ
品番:336-731336-731はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ

仕様イルミネーションなし 定格電圧30Vdc 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)9233CD 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:4.2 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする