APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの 押しボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79371734
品番
IBR3SAD3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。
はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子
IP67定格
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP67
定格電圧
32Vac
接点構成
SPST-NO
ボタン形状
ドーム
ボタン色
緑
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IBR3SAD3
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:13.6
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
0.4@32Vac