APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの 押しボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79371890
品番
IPR1SAD2LOY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ
はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子
IP67定格
LED照明オプション
仕様
イルミネーションあり
保護構造
IP67
定格電圧
12/48/72Vdc
接点構成
SPST
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
ラッチ
型番
(メーカー型番)IPR1SAD2LOY
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
照光色
黄
カットアウト直径(Φmm)
パネル:13.6
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
2@125Vac