C3E-25.000-12-50100-X1 AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD AKER 79372179

AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79372179品番C3E-25.000-12-50100-X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。
この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。

長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)25動作温度(℃)(Max)125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±100周波数許容性(ppm)±50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする