APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの 押しボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79372224
品番
IRR3S422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
仕様
イルミネーションなし
保護構造
IP67
定格電圧
250Vac
接点構成
SPST
ボタン形状
ドーム
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
型番
(メーカー型番)IRR3S422
材質(コンタクト)
金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:14.8
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
200@48Vdc