Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79372337 品番ACPM-GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

1/4インチジャックプラグMシリーズ
AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。
モノラルとステレオのモデルがあります。
形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル

寸法(mm)6.35 ナチュラル タイプモノ 極数2 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケル 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする