Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 15極 5.08mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79372416 品番51590291519620LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

H15シリーズDIN41612コネクタ

タイプH ピッチ5.08mm 極数15 シリーズDIN41612 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ファストン オス・メスメス 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする