Amphenol Audio フォーンジャック 1/4 in ケーブルマウント 電話プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79372450 品番ACPM-RN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ1/4in タイプ電話プラグ 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする