APEM
APEMの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
APEMの スイッチ
APEMの 押しボタンスイッチ
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79372477
品番
1213A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
イルミネーションなし
直径(Φmm)
プッシュボタン:12
シリーズ
1200
定格電圧
250Vac
接点構成
SPST
ボタン形状
丸
ボタン色
黒
動作方式
モーメンタリ
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
パネル:12.2
実装タイプ
パネルマウント