Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-035LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード79372617 品番65801-035LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズClincher 定格電流(A)2 行数1 材質(コンタクト)銅ニッケル錫合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする