Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード79372985 品番62684-402100ALF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール

ピッチ0.5mm 極数40 定格電圧50Vac/dc 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 行数1 挿入力ZIF 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクト位置 オス・メスメス シリーズ番号62684 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする