旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両口スパナ
レボウエイブ 7本組スパナセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79373430
品番
SLAS7
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業。
セット内容
5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)
材質
特殊鋼
質量(g)
454
JIS規格
S級
商品構成
セット品