AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 75869-106LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(330個)
注文コード
79373789
品番
75869-106LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ
ピッチ
2.54mm
極数
34
シリーズ
Quickie
定格電圧
500→0Vac
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
75869
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート