AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 71918-140LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(7個)
注文コード
79373834
品番
71918-140LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ
2.54mm
極数
40
シリーズ
Quickie
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直