AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79373886
品番
T3360010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ
(シールド/非シールド)シールド
極数
5
シリーズ
C091A
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4
DIN
(ナンバー)DIN41524
保護等級
IP40
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
M16
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート