AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。
このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。
銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。
コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。
ケーブル径は3mm→6mmです
挿抜回数500回の耐久性
EMIシールド
動作温度範囲:-40→85℃
シェルサイズは17mmです
ボディはストレートです