AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol DINプラグ 5極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79374008
品番
T3362 000 RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
12極プラグの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。
パネルプラグ前面取り付け、リング/六角ナット。
はんだ端子
極数
5
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
パネル奥行き(mm)
3.5
接続方向
ストレート