Amphenol DINソケット 3極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79374069 品番C09131F0031002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2種類の構成で5極及び7極があります。
90°ケーブルソケット
ケーブル径4→6mm

極数3 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする