Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 98424-G52-14ALF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード79374200 品番98424-G52-14ALF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

省スペース2mm間隔
モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性
コンタクトあたりの定格最大電流:2A
高温熱可塑樹脂製ハウジング
リフローはんだ付けに対応
誤かん合を防止するキーイング機能
ラッチングスロットによる確実なかん合接続
ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単

ピッチ2.0mm 極数14 シリーズMinitek 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする