AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, L177RRB25S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79374324
品番
L177RRB25S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
StandardDensityHousingCrimpReceptacle
長さ(mm)
53.04
幅(mm)
12.55
ピッチ
2.77mm
極数
25
シリーズ
L177RR
定格電圧
500→0V
定格電流(A)
5
深さ(mm)
16.68
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート