AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79374534
品番
68000-406HLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
ピッチ
2.54mm
極数
6
シリーズ
BergStik
定格電圧
1.5kV
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)5.84
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
2.41
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート