AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
79374900
品番
L717SDC37P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)
69.4
幅(mm)
12.55
ピッチ
2.76mm
極数
37
定格電流(A)
5
深さ(mm)
15.45
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
Dコネクタ:標準D-Sub
接続方向
ストレート