AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375864
品番
8638PPS1005LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)
21.95
タイプ
コンタクト:パワー
シリーズ
DW
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金