AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79376004
品番
L77HDE15SD1CH4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
30.89
幅(mm)
12.55
極数
15
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.2
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル