AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103593-0001LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
79376765
品番
10103593-0001LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
シリーズ
MID-MOUNT
ポート数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
B
オス・メス
メス
USB
バージョン:2
接続方向
ライトアングル