AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79376966
品番
863093C37ALF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Sub-Dプラスチックフード
一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
色
黒
極数
37
シリーズ
863093C
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル,ストレート