AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, L717HDB44PD1CH4F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79377097
品番
L717HDB44PD1CH4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
極数
44
シリーズ
L717HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.22
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向
ライトアングル