AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
79377770
品番
L77DA15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
39
幅(mm)
11.7
ピッチ
2.74mm
極数
15
定格電圧
300→0V
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
ガラス繊維入り熱可塑樹脂
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル