AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ, ATP06-2S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(800個)
注文コード
79377989
品番
ATP06-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
幅(mm)
18.6
色
グレー
高さ(mm)
20.7
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
ATP
定格電流(A)
25
深さ(mm)
35
保護等級
IP67
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
シリーズ番号
6
実装タイプ
ケーブルマウント