AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 BK4SRL14099XY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79378086
品番
BK4SRL14099XY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,594
販売価格(税別)
¥
10,540
バスケットに入れる
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)
31.75
シリーズ
BK4
材質(ハウジング)
亜鉛メッキアルミニウム
シェルサイズ
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
MIL-C38999コネクタ
接続方向
ストレート