Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01610G00600012

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79378768 品番C01610G00600012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

Amphenolのこのパネル取り付けレセプタクルは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。
この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。
ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。
ねじ又ははんだによる終端に対応しているため、EcoMateレセプタクルは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。
非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。
EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。
3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタ
パネルソケットはケーブルプラグとかん合
迅速簡単な組み立て
IP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト
人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単
すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム
耐紫外線性/耐腐食性/耐衝撃性/耐振動性
熱可塑樹脂UL94V-0ボディ
優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16パネルレセプタクルは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。
この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。

極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする