Amphenol Industrial DINプラグ 12極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79378795 品番T3635 001 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ストレートケーブルプラグです.ケーブル径が3→6mmの場合銀及び金コンタクト

極数12 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)150 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする