Amphenol Industrial DINソケット 6極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79378829 品番T3403 000 RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。
品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。
パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット
金又は銀コンタクトタイプ

極数6 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする