CKD
WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
注文コード
79378853
品番
WFK3004S-10-A3B
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥36,141
販売価格(税別)
¥
32,855
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
形状
小形・装置組込み
接続口径
Rc3/8
種類
電子式フロースセンサ
電源(V)
DC15~24
センサータイプ
流量センサ
ブラケット
ブラケット付(取付ねじ付)
アナログ出力
DC0~10V
アラーム出力
-
流量範囲(L/min)
0.5~4
CADデータダウンロード