CKD
CKDの スイッチ/センサ/コントローラ
CKDの 電子式フロースイッチ/センサ
WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量範囲(L/min)
0.5〜4
接続口径
Rc1/2
注文コード
79378862
品番
WFK3004S-15-A1B
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥37,497
販売価格(税別)
¥
34,088
バスケットに入れる
この商品は
流量範囲・接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
形状
小形・装置組込み
接続口径
Rc1/2
種類
電子式フロースセンサ
電源(V)
DC12〜24
センサータイプ
流量センサ
ブラケット
ブラケット付(取付ねじ付)
アナログ出力
DC4〜20mA
アラーム出力
-
流量範囲(L/min)
0.5〜4
CADデータダウンロード