WFK3004S-15-A2B WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜) CKD 79378871

WFKシリーズ カルマン渦式水用流量センサ(WFK30〜)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)0.5〜4 接続口径Rc1/2 注文コード79378871 品番WFK3004S-15-A2B
参考基準価格(税別)¥36,850 販売価格(税込) ¥37,497
販売価格(税別)
34,088
この商品は流量範囲・接続口径など88種類から選べます 他の種類を見る
形状小形・装置組込み 接続口径Rc1/2 種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC12〜24 センサータイプ流量センサ ブラケットブラケット付(取付ねじ付) アナログ出力DC1〜5V アラーム出力- 流量範囲(L/min)0.5〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする