AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18W-301-50
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379224
品番
PL18W-301-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプ
Powerlokコネクタ
極数
1
シリーズ
PL18
定格電流(A)
300
範囲
パワーロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
オス・メス
メスtoオス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート