AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379285
品番
T3524501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
UL認定
2種類の構成で5極及び7極があります。
極数
8
シリーズ
C091B
定格電圧
100Vac
定格電流(A)
5
プラグ(mm)
ストレートケーブル:長さ68、径20
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
M16
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート