AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial DINソケット 8極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379416
品番
C091 31G008 100 2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パネルソケット.このAmphenol製のC091D金属パネルソケットには、かん合尻すぼみの溝を確実に密封するためのスチールねじとロックリングが付いています。
極数
8
シリーズ
SignalmateC091
定格電圧(V)
150
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
メタル
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート