AHD17-9-1939S Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD17-9-1939S AMPHENOL 79379486

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, AHD17-9-1939S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79379486品番AHD17-9-1939S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

AHDシリーズMIL規格コネクタ
AmphenolのAHDシリーズMIL規格方式コネクタは、高い耐久性と振動及び腐食に対する耐性を備えています。
最大挿抜回数100回の耐久性
EA477:EB477+DZ477

極数9シリーズAHDソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125結線方法圧着コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする