AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 8極, M40, ケーブルマウント, MC1CJN0800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379565
品番
MC1CJN0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数
8
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
630
定格電流(A)
75
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
亜鉛
動作温度(℃)
(Min)-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
M40
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート