AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol Industrial ケーブルクランプ シェルサイズ:12SL, 14, 14S 97-3057-1007
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79379976
品番
97-3057-1007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
21.59
シリーズ
97
シェルサイズ
12SL,14,14S
ねじサイズ
3/4in-20
併用可能製品
ジャケット付きケーブル、ワイヤは保護されています。
接続方向
ストレート